Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 38, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 38, weiß
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 38, weiß
ESD-Sicherheits-Berufsschuh QS 500, Größe 38, weiß
Artikel-Nr.:
     283-804191
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1011364-38
EAN/GTIN:
     4044477314679
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- zertifizierter Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345:2011 - auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser-Fußbett - Stahlkappe (200 Joule) mit kratzfestem Kappenschutz - durchtrittsichere, metallfreie, rutschhemmende, öl- und benzinresistente Laufsohle (P, SRC, FO) - Energieaufnahme im Fersenbereich - Größe 38 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material wasserabweisendes Glattleder - Decksohle Mikrofaser - Sohlenart Nitril-Gummi - Sicherheitsklasse S3
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
wasserabweisendes Glattleder
Decksohle:
Mikrofaser
Sohlenart:
Nitril-Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,43*
€ 102,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,40*
€ 93,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.