Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Sechskant-Steckschlüssel-Feinschraubendreher PicoFinish, 2,5x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Sechskant-Steckschlüssel-Feinschraubendreher PicoFinish, 2,5x60 mm
Wiha Sechskant-Steckschlüssel-Feinschraubendreher PicoFinish, 2,5x60 mm
Artikel-Nr.:
     283-804116
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42446
EAN/GTIN:
     4010995424466
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Feinschraubgriff mit Drehkappe aus hochwertigem Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby.

Merkmale:
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • ChromTop-Klingenspitze
  • höchste Qualität und Maßhaltigkeit
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
2,5x60 mm
Gewicht:
23,2 g
Form:
Sechskant-Steckschlüssel
Gesamtlänge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wiha bithalter quergriff, bit halter, bit-halter wiha, 42446, WIH42446, Feinschraubendreher, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, Elektronik-Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Präzisionschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Steckschlüssel-Feinschraubendreher, Sechskant-Steckschlüssel-Elektronik-Schraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,86*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 6,96*
€ 9,92*
1
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 10,61*
1
€ 8,95*
ab € 7,43*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.