Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schlitz-Feinschraubendreher PicoFinish, 4,0x100 mm, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schlitz-Feinschraubendreher PicoFinish, 4,0x100 mm, 200 mm
Wiha Schlitz-Feinschraubendreher PicoFinish, 4,0x100 mm, 200 mm
Artikel-Nr.:
     283-804077
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42399
EAN/GTIN:
     4010995423995
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Feinschraubgriff mit Drehkappe aus hochwertigem Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby.

Merkmale:
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • ChromTop-Klingenspitze
  • höchste Qualität und Maßhaltigkeit
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
4,0x100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Gewicht:
27,8 g
Form:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha schlitzschraubendreher 4x100, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, 42399, WIH42399, Feinschraubendreher, Elektronik-Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Präzisionschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitz-Elektronik-Schraubendreher, Schlitz-Feinschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,08*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,11*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,29*
€ 6,25*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.