Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber Kraft, 4400 g, Kanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Alleskleber Kraft, 4400 g, Kanne
UHU Alleskleber Kraft, 4400 g, Kanne
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-803945
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45087
EAN/GTIN:
     4026700450873
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der transparente UHU Alleskleber Kraft auf Basis von Polyurethan-Elastomer ist ein Universalkleber und klebt zuverlässig mit außergewöhnlich hoher Klebkraft. Mit der unzerstörbaren und weichen Kunststofftube lässt er sich tropffrei und sauber verarbeiten. Bestens für superstarke, superschnelle, transparente und saubere Klebungen sowie besonders gut für transparente Materialien und sichtbare Klebefugen geeignet. Klebt einfach und zuverlässig, egal ob im Nass- oder im Kontaktklebeverfahren (Zweiseiten-Klebeverfahren). Je nach Auftrag des Klebers und Beschaffenheit der Oberfläche werden 120 bis 250 g pro Quadratmeter bei einseitigem Klebeverfahren verbraucht. Der UHU Alleskleber Kraft bleibt nach dem Kleben elastisch und kann dadurch Spannungen im Material ausgleichen. Der Klebefilm versprödet nicht, ist weitgehend UV-beständig und ist vor allem resistent gegenüber Mineralölen, Fetten, Alkohol, Wasser, verdünnten Laugen und Säuren. Er hält Temperaturen von -30 °C bis +70 °C stand.

Merkmale:
  • außergewöhnliche Klebekraft, klebt superstark und schnell
  • für das Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben) sowie für das Einseitenklebeverfahren (Nasskleben) geeignet
  • lässt sich auch unter Wasser verarbeiten wie zum Beispiel zur Verklebung von Teichfolien aus Weich-PVC
  • Kunststofftube für tropffreies, sauberes und handliches Kleben
Weitere Informationen:
Inhalt:
4400 g
Verpackung:
Kanne
Gewicht:
4984 g
Form:
flüssig
Farbe:
farblos
Geruch:
charakteristisch
Siedebeginn:
55,8-56,6 °C
Flammpunkt:
-17 °C
Dampfdruck:
233 hPa
Dichte bei 20 °C:
0,9 g/cm³
Wasserlöslichkeit:
nicht mischbar
Viskosität:
3.000 (dynamisch bei 20° C) mPas
VOC:
78,77 %
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 48,40*
€ 62,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 51,47*
€ 65,85*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.