Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsplatzleuchte Luminos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsplatzleuchte Luminos
LED Arbeitsplatzleuchte Luminos
Artikel-Nr.:
     283-803699
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     E35500
EAN/GTIN:
     5022737355005
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Ideal für alle Arbeitsbereiche, Schneidetische, Reißbretter oder Schreibtische. Die Luminos ist eine professionelle Arbeitslampe, die auch feinste Details richtig ausleuchtet und Farben originalgetreu zur Geltung bringt. Der große Schirm lässt sich stufenlos vertikal, horizontal und seitlich in jede beliebige Position bringen. Die dimmbare Lampe ermöglicht eine einfache Anpassung, wenn ein weniger helles Licht gewünscht wird. - breiter Schirm sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung über einen großen Bereich - das obere Gelenk hält die verschiedenen Positionen, so dass das Licht wie gewünscht gelenkt werden kann - modernes und ergonomisches Design - zwei Helligkeisstufen - Spannung 230 V - Abmessung H x B x T 585 x 510 x 700 mm - max. Leistung 15 W - Totalausladung 1.000 mm - Farbtemperatur 6.000 K - Lichtstrom 1.320 lm - Lichtquelle LED - Helligkeit 3.800 Lux auf 30 cm - Farbe weiß - Kabellänge 2,1 m - 1 Stück LED Arbeitsplatzleuchte Luminos - 1 Stück Tischklemme zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung H x B x T:
585 x 510 x 700 mm
max. Leistung:
15 W
Totalausladung:
1.000 mm
Farbtemperatur:
6.000 K
Lichtstrom:
1.320 lm
Lichtquelle:
LED
Helligkeit:
3.800 Lux auf 30 cm
Farbe:
weiß
Kabellänge:
2,1 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 74,71*
€ 96,33*
2 Tage
31
€ 3,79*
ab € 86,26*
€ 110,39*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 88,44*
€ 113,03*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
2-296
ab € 16,45*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-iQESD
ab € 425,78*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-Luminos
ab € 172,45*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-Omega7
ab € 181,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.