Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsplatzleuchte Task Lamp XL, 88 LEDs, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Arbeitsplatzleuchte Task Lamp XL, 88 LEDs, weiß
LED Arbeitsplatzleuchte Task Lamp XL, 88 LEDs, weiß
LED Arbeitsplatzleuchte Task Lamp XL, 88 LEDs, weiß
LED Arbeitsplatzleuchte Task Lamp XL, 88 LEDs, weiß
Artikel-Nr.:
     8898-WL43098
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     E35500
EAN/GTIN:
     5022737355005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Produktbeschreibung

Die helle, leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Lumi™ besitzt einen großen Schirm, der stufenlos vertikal, horizontal und seitlich verstellbar ist, um eine optimale Positionierung zu gewährleisten. Die Lumi ist eine professionelle Arbeitsleuchte, die feinste Details erkennbar macht und Farben getreu wiedergibt.

Eigenschaften

  • 3400 Lux bei 30 cm Abstand
  • stufenloses Dimmen auf 10%
  • 88 helle Tageslicht-LEDs
  • Stromverbrauch 15W
  • 2 Helligkeitsstufen
  • Farbtemperatur 6.000 Kelvin
  • Arm mit großer Reichweite 108 cm
  • stufenloses Dimmen auf 10%
  • 88 SMD-LEDs
  • Multi Position Kopfgelenk - Schirm lässt sich senkrecht, horizontal und
  • seitlich in jede gewünschte Position einstellen
  • Breite Leuchtenkopf ca. 51 cm
  • Kabellänge: 2,1 m
  • modernes und ergonomisches Design
  • Reichweite: 1000 mm
  • Leuchten- oder Lupentyp: Arbeitsplatzleuchte
  • Lichtfarbe: purweiß
  • Armlänge: 840 mm
  • Dimmbar: ja
  • Farbtemperatur: 6000 °K
  • Leistung: 15 W
  • Lumen: 1320 lm
  • Bestückung: LED
  • Befestigung: Tischklemme
  • Gehäusefarbe: weiss
  • Länge Kabel: 2,1 m
  • Leuchtmittel: LED
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Reichweite:
1000 mm
Leuchten- oder Lupentyp:
Arbeitsplatzleuchte
Lichtfarbe:
purweiß
Armlänge:
840 mm
Dimmbar:
ja
Farbtemperatur:
6000 °K
Leistung:
15 W
Lumen:
1320 lm
Bestückung:
LED
Befestigung:
Tischklemme
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Inspektion, Beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 74,65*
€ 95,89*
Lager 8898
28
€ 3,79*
ab € 86,24*
€ 109,57*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 88,43*
€ 112,08*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Daylight Studios
DL-iQESD
€ 489,74*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-Luminos
€ 214,82*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-Omega7
€ 218,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.