Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh CX 46, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
atlas ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh CX 46, Größe 38
atlas ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh CX 46, Größe 38
Artikel-Nr.:
     283-803587
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37300 S1 38
EAN/GTIN:
     4043692344874
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsschuhe im City Style. Schützt Füße in modernem Design.



Merkmale:
  • EN ISO 20345 S1
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream® Konzept
  • Stahlkappe
  • MPU® Sohlentechnologie
  • atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
  • fußgerechter Damenleisten
  • auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämfung
Weitere Informationen:
Größe:
38
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
grau
Weite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, antistatik schuhe, antistatik-schuhe 38, 37300 S1 38, ATS37300S138, atlas, Arbeitsschutzkleidung, ESD-Sicherheitsschuh, Damen-Sicherheitsschuh, Schutzhalbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Damen-Sicherheitshalbschuh, ESD-Damen-Sicherheitshalbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 84,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,43*
€ 84,21*
€ 4,90*
ab € 70,22*
€ 86,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,06*
€ 90,40*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 80,55*
€ 96,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,46*
€ 114,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,99*
€ 113,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,29*
€ 106,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,55*
€ 95,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.