Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheitsschuh uni6 31795/31796, Größe 42, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild zeigt weiße Variante
Bild zeigt weiße Variante
Artikel-Nr.:
     283-803258
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31795-42
EAN/GTIN:
     4042035800367
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Leichter ESD-Sicherheitsschuh aus Mikrofaser.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Mikrofaser
  • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
  • Ristbereich verstellbar
  • Klettverschluss
  • Zwischensohle Soft-PU
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • Stahlkappe
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Gewicht:
1552 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale weiß, sandalen, sandale 42, 31795-42, 2590.31795-42, ABE31795-42, ESD-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitssandale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 54,23*
€ 70,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,91*
€ 72,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 77,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,45*
€ 79,62*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,29*
€ 88,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,17*
€ 78,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.