| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803254 Herst.-Nr.: 31795-38 EAN/GTIN: 4042035800404 |
| |
|
| | |
| Leichter ESD-Sicherheitsschuh aus Mikrofaser. Merkmale:- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Mikrofaser
- atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich verstellbar
- Klettverschluss
- Zwischensohle Soft-PU
- rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Stahlkappe
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Sanitized behandelt
- Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1400 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale weiß, sandalen, abeba sandale, 31795-38, 2590.31795-38, ABE31795-38, ESD-Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitsschuh, Damen-/Herren-Sicherheitssandale, ESD-Sicherheitssandale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 54,34* | € 70,85* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,53* | € 73,60* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,96* | € 78,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,15* | € 80,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 69,43* | € 89,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|