| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802914 Herst.-Nr.: 08901 EAN/GTIN: 4010995089016 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel-Wechselklingen für den Griff SYSTEM 6. Merkmale:- Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- durchgehend gehärtet, titansilber
- gestempelte Abtriebsgrößen
Weitere Informationen: | | Außensechskant: | 4,5 mm | Gewicht: | 34,23 g | Länge: | 150 mm | Sechskant: | 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wiha 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 08901, WIH08901, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,00* | € 8,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,41* | € 9,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,26* | € 10,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,86* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|