Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklinge SYSTEM 6, TORX Tamper1/Tamper2 T7H/T9H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher mit Wechselklinge SYSTEM 6, TORX Tamper1/Tamper2 T7H/T9H
Wiha Schraubendreher mit Wechselklinge SYSTEM 6, TORX Tamper1/Tamper2 T7H/T9H
Artikel-Nr.:
     283-802908
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27631
EAN/GTIN:
     4010995276317
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
TORX Tamper-Wechselklingen für den Griff SYSTEM 6.

Merkmale:
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • durchgehend gehärtet, titansilber
  • gelaserte Abtriebsgrößen
Weitere Informationen:
TORX Tamper1/Tamper2:
T7H/T9H
Gewicht:
30,25 g
Länge:
150 mm
Sechskant:
6,0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,33*
1
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,62*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,20*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 5,76*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.