Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog the Original plus 37520/37530, Größe 39, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog the Original plus 37520/37530, Größe 39, schwarz
Abeba ESD-Clog the Original plus 37520/37530, Größe 39, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-802875
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37530-39
EAN/GTIN:
     4042035807564
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog mit klappbarem Fersenriemen.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,A,E, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93
  • Obermaterial Mikrofaser, perforiert
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 26,33*
€ 36,05*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,82*
€ 45,27*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,05*
€ 42,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.