Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Drehstuhl Basic 3, mit Gleiter, ESD, grau, Synchrontechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Drehstuhl Basic 3, mit Gleiter, ESD, grau, Synchrontechnik
Bimos Drehstuhl Basic 3, mit Gleiter, ESD, grau, Synchrontechnik
Artikel-Nr.:
     283-802768
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9159E-9811
EAN/GTIN:
     4016849351698
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD Basic ist mit leitfähigen Bezügen ausgestattet. Ein stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus epoxydharz-beschichtetem Profilstahlrohr sorgt für sicheren Halt.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • mit zusätzlicher Auftstieghilfe
  • Stahlfußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
  • Polster erhältlich in den Farben schwarz, blau, rot und grau
  • bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Synchrontechnik
Gewicht:
20000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
620-870 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
440 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm (bei Permanentkontakt), 530 mm (bei Sitzneigung und Synchron)
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,01*
€ 447,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,50*
€ 447,68*
Lager 283
Frei Haus
ab € 416,26*
€ 493,17*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,27*
€ 520,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,05*
€ 556,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,77*
€ 550,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,36*
€ 534,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,07*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.