Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann LED-Lupenleuchte SNLQ 54/2, ESD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann LED-Lupenleuchte SNLQ 54/2, ESD, schwarz
Waldmann LED-Lupenleuchte SNLQ 54/2, ESD, schwarz
Waldmann LED-Lupenleuchte SNLQ 54/2, ESD, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-802601
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113459000-00695507
EAN/GTIN:
     4013330089368
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
waldmann lupenleuchte 4000k

Die SNLQ bringt wortwörtlich ''Licht und Schatten'': Sie bietet die Möglichkeit einen Lichteinfall mit deutlicher Schattenbildung zur Erkennung bestimmter Details anzuwenden.

Durch einen einfachen Knopfdruck kann die Lichtcharakteristik geändert werden und die Leuchte gibt ein rundum schattenfreies Licht. Dies ist besonders geeignet für Montage- und Prüfaufgaben.



Merkmale:
  • wartungsfreie LED-Technologie
  • für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung
  • sehr gute Farberkennung
  • Segmentschaltung zur Erkennung feinster Strukturen und Fehler
  • großes Sichtfeld für verzerrungsfreies Sehen
  • absolut kratzfeste Glaslupe
  • unabhängiges Einstellen von Leuchtenkopf und Lupe
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lupenleuchte
  • 1 Stück Lupenglasabdeckung
  • 1 Stück Vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7000 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
12 W
Linsengröße:
175 x 105 mm
Dioptrien:
3
Lichtquelle:
LED
Lichtfarbe:
3.800 K
Farbwiedergabe:
>95 Ra
Schutzart:
IP20
Schutzklasse:
I
Material:
Kunststoff
Linsenmaterial:
Glas
Vergrößerung:
175 %
Totalausladung:
430 + 400 mm
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupen-leuchte waldmann, 113459000-00695507, WLD113459000, WLD4013330089368, LED, Sehhilfe, Sichthilfe, Vergrößerung, Vergrößerungsglas, LED-Lupenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 834,39*
€ 937,55*
Lager 283
Frei Haus
ab € 828,05*
€ 938,11*
Frei Haus
ab € 839,28*
€ 946,86*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,11*
€ 1.116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,29*
€ 1.110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,25*
€ 1.048,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,12*
€ 1.016,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,05*
€ 985,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.