Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Barcode Handscanner, für Metriso 3000, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Barcode Handscanner, für Metriso 3000, ESD
Warmbier Barcode Handscanner, für Metriso 3000, ESD
Artikel-Nr.:
     283-802362
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.3000.SC.2D
EAN/GTIN:
     4052339013691
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Laser Barcode-Scanner für das Metriso 3000. Er dient zur automatischen Erfassung von Messstellen und liest die gängigen 1D und 2D Codes. Der Scanner verfügt über eine gut sichtbare 4-Punkt Zielvorrichtung mit Zielkreuz. Die Lesebestätigung erfolgt optisch und akustisch. Der Scanner ist nur am Metriso 3000 verwendbar!



Merkmale:
  • liest die gängigen 1D und 2D Codes
  • 4-Punkt Zielvorrichtung mit Zielkreuz
  • optische und akustische Lesebestätigung
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Auflösung:
1D Linear 0,102 mm, Data Matrix 0,178 mm, PDF417 0,127 mm
Lesewinkel:
Pitch +/- 40°, Roll (Tilt) 180°, Skew (Yaw) +/- 40°
Lichtquelle:
Zieleinrichtung
Kabellänge:
ca. 1,8 m
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner mobil, barcode scanner, 7100.3000.SC.2D, 7100.3000.SC.D2, Barcode, Scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,23*
€ 489,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,76*
€ 472,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,42*
€ 459,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.