Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, Größe M, Farbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, Größe M, Farbe blau
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, Größe M, Farbe blau
Artikel-Nr.:
     283-802075
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2630.AM160.M
EAN/GTIN:
     4052339005894
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Leichter, atmungsaktiver Arbeitsmantel.



Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
  • leitfähiges 4-mm-Raster
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
Gewicht:
300 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
156 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitsmantel blau größe m, arbeitskittel blau, arbeitskittel, 2630.AM160.M, 2630.AM75.M-11, Kittel, ESD Arbeitsmantel, ESD Arbeitskleidung, ESD Berufsbekleidung, ESD Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.