Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, Größe XS, Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, Größe XS, Farbe weiß
Warmbier ESD-Arbeitsmantel AM-160, Größe XS, Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     283-802067
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2610.AM160.XS
EAN/GTIN:
     4052339005474
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Leichter, atmungsaktiver Arbeitsmantel.



Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
  • leitfähiges 4-mm-Raster
  • Brusttasche mit gesticktem ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Gewicht:
400 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
156 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 60 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel weiß, arbeitskittel, arbeitskittel unisex, 2610.AM160.XS, 2610.AM75.XS-11, Kittel, ESD Arbeitsmantel, ESD Arbeitskleidung, ESD Berufsbekleidung, ESD Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.