Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT BB8/Ø 2,4 mm, 425 °C, abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT BB8/Ø 2,4 mm, 425 °C, abgeschrägt
Weller Lötspitze Serie PT, Rundform, PT BB8/Ø 2,4 mm, 425 °C, abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     283-801795
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTBB8-1
EAN/GTIN:
     4003019432394
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Bewährte Heizkörpertechnologie mit effektiver Wärmeübertragung. Geeignet für universelle Lötaufgaben im industriellen Einsatz. Für diese Werkzeuge ist ein vielseitiges und ökonomisches Spitzenangebot lieferbar.

Merkmale:
  • Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75
  • mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet
  • hochwertiger Heizkörperkern
  • Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten)
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT BB8/Ø 2,4 mm
Temperaturbereich:
425 °C
Ausführung:
abgeschrägt
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 2,4 mm, 4PTBB8-1, COO4PTBB8-1, Lötspitze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 4,59*
€ 6,05*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 6,59*
1
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,70*
5 Tage
3
1
€ 3,79*
ab € 4,85*
€ 7,10*
1
€ 8,95*
ab € 4,78*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4PTBS7-1
ab € 4,83*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,22*
Zubehör
Weller Tools
T0056104699N
ab € 90,41*
Zubehör
Weller Tools
T0056105699N
ab € 114,17*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,38*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
TCP
ab € 92,56*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,47*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 11,26*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,17*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.