| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801504 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075436460 |
| |
|
| | |
| Bequeme, luftige Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe. Merkmale:- Unisex-Ausführung
- 3/4 Konfektionslänge, Langarm
- elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
- leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
- Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
- Brusttasche mit ESD-Kennzeichen
- zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | weiß | Gewicht: | 300 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Material: | 63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn | Stoffgewicht: | 156 g/m² | Maschinenwaschbar: | bis 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, arbeitskittel weiß, arbeitskittel, arbeitskittel unisex, WE-2610.AM75.XS, WE-2610.AM160.XS, Kittel, Mantel |
| | |
| |