Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotpaste, LFM-48 TM-HP, 20-38 µ, Kartusche 1.000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lotpaste, LFM-48 TM-HP, 20-38 µ, Kartusche 1.000 g
Lotpaste, LFM-48 TM-HP, 20-38 µ, Kartusche 1.000 g
Artikel-Nr.:
     283-801256
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     81081099
EAN/GTIN:
     4050075673681
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste
- gute kontinuierliche Druckbarkeit - minimiert die Viskositätszunahme über die Zeit - ermöglicht einen gleichmäßigen Druck - verbesserter Schutz vor thermischen Flussmittelschäden und Oberflächenoxidation - kann ohne zu Reinigen verwendet werden - Korngröße 20-38 µ - Inhalt Kartusche 1.000 g - Legierung Sn3,0Ag0,5Cu - Flussmittelanteil 12 % - Schmelzpunkt 217-220 °C - Flussmittelklasse ROL1
Weitere Informationen:
Korngröße:
20-38 µ
Inhalt:
Kartusche 1.000 g
Legierung:
Sn3,0Ag0,5Cu
Flussmittelanteil:
12 %
Schmelzpunkt:
217-220 °C
Flussmittelklasse:
ROL1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drucken, Handlöten, LFM-48U, LFM-48W, LFM-48X, Lotpaste, No Clean, No-Clean, ROL-1, ROL1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.