Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Clog Linz, Größe 40, weiß, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Clog Linz, Größe 40, weiß, normal
Birkenstock ESD-Clog Linz, Größe 40, weiß, normal
Artikel-Nr.:
     283-800786
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     583150-40
EAN/GTIN:
     4052001201906
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

Der Schuh zeichnet sich durch seine rundum geschlossene Form aus. Das Obermaterial besteht aus weichem und anschmiegsamem Naturleder. Dieses schützt den Fuß vor Schrammen und Stößen und sorgt durch seine natürlichen Eigenschaften für einen angenehmen Tragekomfort. Der Schuh ist mit einem Riemen versehen, der sich flexibel, schnell und einfach individuell verstellen lässt. Der Riemen schließt mit einem starken Klettverschluss und bietet so umfassenden Halt bei jeder Bewegung.



Merkmale:
  • geschlossener Clog
  • die anatomische Form bietet Zehen und Fuß ausreichend Platz
  • ausgeprägte Fußbettwölbungen passen sich der natürlichen Form der Fußsohle an
  • der dämpfende Korkkern wurde exakt der Form der Fußsohle nachgebildet
  • die tiefe Fersenschale hält den Fuß sicher in der Bettung und fördert die natürliche Haltung
  • zwei Schuhweiten (normal/schmal)
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Fußbettform:
normal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Leder
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, birkenstock weiß gr. 40, birkenstock, birkenstock größe 40, 583150-40, 2570.583150-40, BIR583150-40, 584710, 584718, 584720, 584728, 2570.584710, 2570.584718, 2570.584720, 2570.584728, Alpro, G500, G 500, G 500 ESD, G500 ESD, Clog, Clogen, Halbschuh, ESD Schuh, Latsche, Treter, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Linz, ESD-Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.