Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Clog Tokio, Größe 42, blau, schmal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Clog Tokio, Größe 42, blau, schmal
Birkenstock ESD-Clog Tokio, Größe 42, blau, schmal
Artikel-Nr.:
     283-800747
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061398-42
EAN/GTIN:
     4052001208868
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Der Clog mit dem anatomisch geformten Birkenstock Kork-Latex-Fußbett. Das geschlossene Design des Schuhs schützt den Fuß vor Verletzungen durch Stöße. Durch den verstellbaren Riemen mit stabiler Metallschnalle am Spann lässt sich der Schuh zudem an den Fuß anpassen. Ein Fersenriemen, der sich mittels individuell verstellbarer Metallschnalle perfekt an den Fuß anpassen lässt, verleiht dem Fuß zusätzlichen Halt und einen festen Tritt.

Merkmale:
  • anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
  • Fersenriemen mit individuell verstellbaren Dornschnallen aus Metall
  • zwei Schuhweiten (normal/schmal)
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
blau
Fußbettform:
schmal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, esd-sandalen birkenstock gr. 42 blau, antistatik schuhe, antistatische schuhe birkenstock, 061398-42, 2570.061398-42, BIR061398-42, 576120, 576128, 576130, 576138, 576140, 576148, 576080, 576088, 576180, 576188, 576280, 576288, 2570.576080, 2570.576088, 2570.576120, 2570.576128, 2570.576130, 2570.576138, 2570.576140, 2570.576148, 2570.576180, 2570.576188, 2570.576280, 2570.576288, C 100, C 100 ESD, C100, C100 ESD, Alpro, Birki, Tokio, Clog, Clogen, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter, Fersenriemen, ESD-Clog
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 46,87*
€ 61,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,51*
€ 75,85*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,85*
€ 73,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,54*
€ 64,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 46,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.