Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Tokio, Größe 38, blau, schmal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Tokio, Größe 38, blau, schmal
ESD-Clog Tokio, Größe 38, blau, schmal
Artikel-Nr.:
     283-800743
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061398-38
EAN/GTIN:
     4052001208820
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
- ESD-gerecht nach EN 61340 - anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Fersenriemen mit individuell verstellbaren Dornschnallen aus Metall - zwei Schuhweiten (normal/schmal) - Größe 38 - Farbe blau - Fußbettform schmal - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Material Glattleder - Decksohle Veloursleder - Sohlenart Antistatik-EVA
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
blau
Fußbettform:
schmal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, antistatische schuhe birkenstock, antistatik schuhe, esd schuhe clogs, 2570.576080, 2570.576088, 2570.576120, 2570.576128, 2570.576130, 2570.576138, 2570.576140, 2570.576148, 2570.576180, 2570.576188, 2570.576280, 2570.576288, 576080, 576088, 576120, 576128, 576130, 576138, 576140, 576148, 576180, 576188, 576280, 576288, Alpro, Birki, C 100, C 100 ESD, C100, C100 ESD, Clog, Clogen, ESD-Clog, Fersenriemen, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Tokio, Treter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 46,88*
€ 61,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,44*
€ 75,92*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 46,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.