Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Clog Boston, Größe 41, blau, schmal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Clog Boston, Größe 41, blau, schmal
Birkenstock ESD-Clog Boston, Größe 41, blau, schmal
Artikel-Nr.:
     283-800723
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061388-41
EAN/GTIN:
     4052001208400
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Besonders hochwertige Variante mit einem Schaft aus edlem, weichem Glattleder. Mit Hilfe des in den oberen Schaftrand integrierten Riemens und einer stabilen Metallschnalle lässt sich der Clog jedem Fuß individuell anpassen. Der geschlossene Clog bietet guten Halt trotz großer Bewegungsfreiheit im Zehenbereich und lässt empfindlichen Füßen genügend Raum zur Entfaltung.

Merkmale:
  • anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
  • Clog mit Riementeil, individuell verstellbare Dornschnalle aus Metall
  • zwei Schuhweiten (normal/schmal)
  • Absatzform Nullstellung
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
blau
Fußbettform:
schmal
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Glattleder
Decksohle:
Veloursleder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
... > Schuhe > Birkenstock > Clogs
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock blau, birkenstock, birkenstock professional, 061388-41, 2570.061388-41, BIR061388-41, 575120, 575128, 575130, 575138, 575140, 575148, 2570.575120, 2570.575128, 2570.575130, 2570.575138, 2570.575140, 2570.575148, Alpro, Birki, Boston, Clog, Sandale, Sandalette, C130, C 130, Pantoffel, Pantolette, Latsche, Halbschuh, Ristriemen, Clogen, Schluffen, Schlappen, Schlappe, Treter, ESD-Clog
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 46,94*
€ 61,58*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 56,45*
€ 75,80*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,58*
€ 73,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,07*
€ 66,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,07*
€ 64,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,94*
€ 55,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 46,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.