Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XS, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XS, blau
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XS, blau
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XS, blau
WETEC ESD-Arbeitsmantel AM-156, ESD, XS, blau
Artikel-Nr.:
     283-800397
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075436699
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Bequeme, luftige Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge, Langarm
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • leicht, atmungsaktiv, angenehme Trageeigenschaft
  • Druckknopfverschluss, verdeckte Knopfleiste
  • Brusttasche mit ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
blau
Gewicht:
300 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>p</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
156 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitskittel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Berufsmantel, ESD-Herrenkittel, berufsmantel xs blau, arbeitskittel blau, arbeitskittel, WE-2630.AM75.XS, WE-2630.AM160.XS, Kittel, Mantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.