Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 40, blau, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 40, blau, normal
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 40, blau, normal
Artikel-Nr.:
     283-800361
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     089430-40
EAN/GTIN:
     4052001200312
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen.



Merkmale:
  • anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
  • verstellbare Dornschnalle aus Metall
  • zwei Schuhweiten (normal/schmal)
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
blau
Fußbettform:
normal
Gewicht:
650 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Birko-Flor
Decksohle:
Kork/Leder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock blau gr40, sandalen, birkenstock sandale, 089430-40, 2570.089430-40, BIR089430-40, Pantolette, Schuh, Halbschuh, Latsche, Zweischnaller, Alpro, P220, P 220, 571030, 571038, 571040, 571048, 571050, 571058, 571060, 571068, 2570.571030, 2570.571038, 2570.571040, 2570.571048, 2570.571050, 2570.571058, 2570.571060, 2570.571068, Schuhe, Birki, Arizona, Sandale, Slipper, Pantoffel, Schluffen, Schlappen, Schlappe, Sandalette, Treter, ESD-Sandale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 34,06*
€ 46,29*
6 Tage
1
€ 3,79*
ab € 40,81*
€ 54,30*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,29*
€ 55,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,06*
€ 40,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.