Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 44, schwarz, schmal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 44, schwarz, schmal
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 44, schwarz, schmal
Artikel-Nr.:
     283-800356
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     089428-44
EAN/GTIN:
     4052001200213
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen.



Merkmale:
  • anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
  • verstellbare Dornschnalle aus Metall
  • zwei Schuhweiten (normal/schmal)
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Fußbettform:
schmal
Gewicht:
720 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Birko-Flor
Decksohle:
Kork/Leder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock gr.44 schwarz, sandalen, sandale 44, 089428-44, 2570.089428-44, BIR089428-44, Pantolette, Schuh, Halbschuh, Latsche, Zweischnaller, Alpro, P220, P 220, 571030, 571038, 571040, 571048, 571050, 571058, 571060, 571068, 2570.571030, 2570.571038, 2570.571040, 2570.571048, 2570.571050, 2570.571058, 2570.571060, 2570.571068, Schuhe, Birki, Arizona, Sandale, Slipper, Pantoffel, Schluffen, Schlappen, Schlappe, Sandalette, Treter, ESD-Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,08*
€ 48,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,48*
€ 46,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,95*
€ 40,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.