| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800157 Herst.-Nr.: FT91012699 EAN/GTIN: 4003019437610 |
| |
|
| | |
| Das Weller Zero Smog EL Absauggerät ist die optimale Lösung für kleinere und kostenbewusste Lötanwendungen. Das wartungsfreie und bürstenlose EC-Gebläse bietet 150 m³/h Absaugvolumen und ein starkes Vakuum von 2.500 Pa. In Kombination mit einem Fernschalter zur Energieeinsparung und der elektronischen Filterüberwachung mit Filteralarm optimiert die Zero Smog EL den Einsatzbereich an bis zu zwei Arbeitsplätzen und gewährleistet den Gesundheitsschutz des Anwenders. Die verstellbaren Easy-Click 60 Absaugarme ermöglichen eine flexible Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Einfache Installation, einfach Bedienung - einsatzbereit in weniger als vier Minuten. Merkmale:- Absauggerät für den Einsatz an bis zu zwei Arbeitsplätzen
- große HEPA H13 Filteroberfläche mit 2,4 m² für optimale Partikelfilterung und lange Filterstandzeit
- separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter M5
- Aktivkohle für effektive Gasreinigung
- variable Leistungsregelung durch vier Drehzahleinstellungen
- tragbares Absauggerät zur flexiblen Platzierung direkt unter oder neben dem Arbeitsplatz
- schnelle, einfache und stabile Installation dank Easy-Click System und Tischklemme
- Gesundheitsschutz durch elektronische Filterüberwachung und Filteralarm
- einfacher Filterwechsel
- lange Lebensdauer durch hochwertiges EC-Gasgebläse
Lieferumfang:- 1 Stück Zero Smog EL Absauggerät
- 1 Stück flexibler, justierbarer Absaugarm 0F15 1,5 m, Ø 60 mm
- 1 Stück Trichterdüse ALFA (225 x 100 mm)
- 1 Stück Klemme zur Tischbefestigung
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7500 g | Leistung: | 120 W | Abmessung L x B x H: | 335 x 330 x 445 mm | Kapazität: | max. 1-2 Arbeitsplätze | Gebläseleistung: | max. 150 m³/h | Gebläse-Vakuum: | 0,025 bar | Lautstärke: | 55 db(A) in 1 m Entfernung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, FT91012699, COOFT91012699, Absaugung, Lötrauch, Lötdampf, Rauch, Lötabsaugung, Weller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 577,32* | € 627,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,61* | € 655,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 585,52* | € 655,32* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,13* | € 683,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 670,63* | € 745,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|