Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Clog Dynamic, 7331, Größe 42, schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Clog Dynamic, 7331, Größe 42, schwarz/blau
Abeba ESD-Clog Dynamic, 7331, Größe 42, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     283-140897
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7331-42
EAN/GTIN:
     4042035832528
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Merkmale:
  • gemäß EN ISO 20347:2012
  • Obermaterial Mikrofaser
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Schaft aus einem Stück
  • feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
  • rutschhemmende, abriebfeste TPU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • orthopädische Einlegesohle möglich
  • beständig gegen Kraftstoff
  • antistatisch
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/blau
Norm:
CE, EN ISO 20347:2012, OBA, E, FO, SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba berufsschuh clog schwarz, arztschuhe, abeba arztschuhe, 7331-42, ABE7331-42, Damen-/Herren-Clog, ESD-Clog, Clog, ESD-Schuh, Sandale, ESD-Sandale, Berufsschuh, Laborschuh, Schwesternschuhe, Schwesternschuh, Küchenschuh, Reinraumschuh, Reinraumschuhe, ESD-Schuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 40,74*
Lager 283
pro Paar
€ 4,80*
ab € 30,85*
€ 40,94*
7 Tage
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 34,52*
€ 45,57*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 35,59*
€ 46,70*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 39,78*
€ 51,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.