Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
atlas ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh CX 56 grey, Größe 41
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-128185
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
35800 S1 41
EAN/GTIN:
4043692340449
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe im City Style. Schützt Füße in modernem Design.
Merkmale:
EN ISO 20345 S1 SRC
3D-Dämpfungssystem
aktiv-X Funktionsfutter
clima-stream® Konzept
Stahlkappe
MPU® Sohlentechnologie
geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
41
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Farbe:
grau
Weite:
10
... >
Schuhe
>
atlas
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
atlas arbeitsschuhe s1 41
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe gr. 41
,
35800 S1 41
,
ATS35800S141
,
atlas
,
Herren-Sicherheitsschuh
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhalbschuhe
,
Sicherheitshalbschuh
,
Arbeitsschutzkleidung
,
ESD-Sicherheitsschuh
,
Herren-Sicherheitshalbschuh
,
ESD-Herren-Sicherheitshalbschuh
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 81,45*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,85*
€ 81,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,75*
€ 84,35*
Lager 281
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 73,21*
€ 87,45*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 78,43*
€ 93,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,34*
€ 111,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,47*
€ 110,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,41*
€ 102,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,89*
€ 101,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,43*
€ 93,33
pro Paar
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 42
Atlas
35800-42
ab € 67,69*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 43
Atlas
35800-43
ab € 68,08*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 45
Atlas
35800-45
ab € 68,24*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 46
Atlas
35800-46
ab € 67,78*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 39 - Größe: 39
Atlas
35800-S1-39
ab € 67,93*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas
35800-S1-40
ab € 68,14*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 47 - Größe: 47
Atlas
35800-S1-47
ab € 67,81*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas
35800-S1-48
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen