Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-126785 Herst.-Nr.: 2306-1000 EAN/GTIN: 4050075207497 |
| |
|
| | |
| Für eine Vielzahl von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Der Schaum wird auf die Stäbchen heiß versiegelt, um eine Kontamination mit Fremdpartikeln auf der zu reinigen Oberfläche zu verhindern. Zudem kann sich bei aggressiven Reinigungsmitteln der Schaumkopf nicht vom Griff lösen. Merkmale:- Kopf thermisch gebunden
- hohe Saugfähigkeit
- geringe Partikelanzahl
- gewickelte Baumwolle im Schaum für optimale Saugfähigkeit
- biegsamer Griff
Weitere Informationen: | | Spitzenbreite/Grifflänge: | 12,7/102 mm | VPE: | 1.000 Stück | Gewicht: | 1460 g | Material: | Polyurethanschaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, Ohrenstäbchen, Reinigungsstäbchen Watte, Watte-Tip, Wattestäbchen, techspray reinigungsstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, 2306-1000, TEC2306-1000, Baumwollstäbchen, Faserstäbchen, Q-Tips, Swabs, Objektreiniger, Ohren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 133,29* | € 169,61* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 136,65* | € 184,51* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 25,00* | ab € 363,02* | € 454,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 133,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|