Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 47
atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP BOA ESD, S3, schwarz, Weite 12, Größe 47
Artikel-Nr.:
     283-110601
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59312 S3 47
EAN/GTIN:
     4043692317656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten.
Die ATLAS® Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.

Merkmale:
  • gemäß EN ISO 20345 S3 SRC
  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • Waterproofleder
  • alu-tec® Aluminiumkappe
  • Boa® Verschlusssystem
  • 3D-Dämpfungssystem
  • ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • MPU® Light-Sohlentechnologie
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
12
Größe:
47
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s3 atlas w12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 59312 S3 47, ATS59312S347, ESD-Sicherheitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, atlas, Schutzausrüstungen, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 78,42*
€ 94,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,95*
€ 96,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 98,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 98,70*
€ 4,80*
ab € 83,62*
€ 100,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,15*
€ 112,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,38*
€ 103,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.