Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh SL 9405 XP Boa, Weite 12, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh SL 9405 XP Boa, Weite 12, Größe 39
atlas ESD-Sicherheits-Halbschuh SL 9405 XP Boa, Weite 12, Größe 39
Artikel-Nr.:
     283-110567
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     62212 1P 39
EAN/GTIN:
     4043692317298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheits- und Berufsschuhe sind Ihre täglichen Begleiter in der Arbeitswelt und sollten daher eine optimale Passform, ein angenehmes Wohlfühlklima und vor allem einen hohen Tragekomfort gewährleisten.
Die ATLAS Schuhfabrik ist der Schuhspezialist für Ihre Sicherheit - für alle Branchen der Industrie.

Merkmale:
  • EN ISO 20345 S1P SRC
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • Boa Verschlusssystem
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Sportline Obermaterial
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • MPU Light-Sohlentechnologie
  • in zwei Weiten erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
  • Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100
Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
39
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1P
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh atlas weite 12 gr 39, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, 62212 1P 39, ATS622121P39, ESD-Sicherheitshalbschuh, Arbeitsschutzkleidung, atlas, Schutzausrüstungen, Schutzhalbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD, ESD-Sicherheits-Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 74,14*
€ 89,38*
€ 4,80*
ab € 74,37*
€ 89,38*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 74,37*
€ 91,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,31*
€ 92,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 93,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,45*
€ 98,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.