Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portasol Gaslötkolben SuperPro, mit sieben Lötspitzen in Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portasol Gaslötkolben SuperPro, mit sieben Lötspitzen in Box
Portasol Gaslötkolben SuperPro, mit sieben Lötspitzen in Box
Artikel-Nr.:
     283-108152
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075050789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben portasol
gas lötkolben

Der große Gaslöter von Wetec findet überall dort Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Made in EU.



Merkmale:
  • Leistung stufenlos einstellbar
  • integrierte Piezo-Zündung
  • Betrieb mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas
  • umfangreiche Palette an Lötspitzen als Zubehör erhältlich
Lieferumfang:
  • 1 Stück Gaslötkolben SuperPro
  • 1 Stück Lötspitze 2,4 mm, Meißelförmig (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Lötspitze 1,0 mm, Meißelförmig (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Lötspitze 3,0 mm, Meißelförmig (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Lötspitze 4,8 mm, Meißelförmig (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Brennerdüse (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Deflektor (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Heißklinge (nur in 108152 enthalten)
  • 1 Stück Schutzkappe
  • 1 Stück Schwammbehälter mit Schwamm (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Kunststoffbox (nur in 108151/108152 enthalten)
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit sieben Lötspitzen in Box
Gewicht:
440 g
Leistung:
25-130 W
Temperatur:
ca. 580 °C
Abmessung:
ca. 215 mm
Laufzeit:
ca. 120 min
Weitere Suchbegriffe: 010580020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Portasol
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.