Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Aderendhülsenzange, 0,5-2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Aderendhülsenzange, 0,5-2,5 mm²
Knipex Aderendhülsenzange, 0,5-2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     283-101534
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 61 145 A
EAN/GTIN:
     4003773035558
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsenzange, Leiterquerschnitt 0,25-2,5 mm KNIPEX, Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Zum zuverlässigen Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen, Aus Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Anwendung: Aderendhülsen mit Kunststoffkragen, Länge: 145 mm, WG-Nr.: 350

Merkmale:
  • Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen
  • zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4
  • Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter
  • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Gewicht:
140 g
Länge:
180 mm
AWG:
23-13
Anzahl der Nester:
4
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 20,77*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 14,64*
€ 20,78*
6
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 20,80*
6 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 14,70*
€ 20,81*
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 16,82*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.