Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsenzange 0,25- 2,5qmm Kunststoffgriff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülsenzange 0,25- 2,5qmm Kunststoffgriff Knipex
Aderendhülsenzange 0,25- 2,5qmm Kunststoffgriff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-126066
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 61 145 A
EAN/GTIN:
     4003773035558
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimpzange für Aderendhülsen, Trapezprofil, Knipex

Ausführung: Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum zuverlässigen Verpressen (Trapezprofil) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,25–2,5 mm²
Nesteranzahl:
4
Gesamtlänge:
145 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
97 61 145 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex® aderendhülsenzange 0,25- 2,5mm², crimp systemzange, crimp-systemzange knipex, 55000005, Crimpzange, Endhülsenzange, Endhülsenzangen, Handwerkzeug, Hülsenzange, Hülsenzangen, Knipex, Presszange, QR4028480, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
40
1
€ 6,90*
ab € 14,72*
€ 18,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,91*
€ 18,39*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 14,96*
€ 18,43*
6
€ 5,95*
ab € 16,24*
€ 18,90*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.