Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773035558 Herst.-Nr.: 97 61 145 A EAN/GTIN: 4003773035558 |
| |
|
| | |
| Kunststoff überzogen, Knipex Weitere Informationen: | | Länge: | 145 mm | Leiterquerschnitt: | 0,25–2,5 mm² | Anwendung: | Aderendhülsen mit Kunststoffkragen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex® aderendhülsenzange 0,25- 2,5mm², crimp systemzange, crimp-systemzange knipex, Handwerkzeug, Hülsenzange, Endhülsenzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Presszange, Endhülsenzange, Hülsenzangen |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,65* | € 18,08* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,85* | € 18,34* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,91* | € 18,38* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,22* | € 18,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,42* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|