Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenzange 23 cm Länge 230 mm Tortenzange aus Edelstahl - aus einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Tortenzange 23 cm Länge 230 mm Tortenzange aus Edelstahl - aus einem
SCHNEIDER Tortenzange 23 cm Länge 230 mm Tortenzange aus Edelstahl - aus einem
Artikel-Nr.:
     2813-593-973
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     171004
EAN/GTIN:
     4028574030762
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange

SCHNEIDER Tortenzange 23 cm Länge 230 mm
Tortenzange aus Edelstahl - aus einem Stück gezogen. ++ Abmessungen: 230 x 20 x 53 mm ++ Material: Edelstahl ++

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,58*
7 Tage
190
€ 9,90*
ab € 10,72*
€ 14,97*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,65*
€ 17,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.