Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 250 mm Rührbesen aus Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 250 mm Rührbesen aus Edelstahl mit
SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 250 mm Rührbesen aus Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-929
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170070
EAN/GTIN:
     4028574284875
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 250 mm
Rührbesen aus Edelstahl mit scharzem, thermoplastischem und abrissfestem Griff. ++ Griff mit Aufhängeöse ++ hitzebeständig bis +200°C ++ wasserdicht ++ spülmaschinenfest ++ schwere Qualität ++

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,40*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,33*
€ 8,03*
6 Tage
385
1
€ 17,50*
ab € 5,29*
€ 8,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.