| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-927 Herst.-Nr.: 170053 EAN/GTIN: 4028574010207 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Rührbesen, L: 500 mm 500 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 9 cm | Gewicht: | 0.34 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,80* | € 13,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 11,14* | € 15,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,15* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|