Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schneebesen, Länge gesamt 250 mm 250 mm Schneebesen ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schneebesen, Länge gesamt 250 mm 250 mm Schneebesen ++ Material:
SCHNEIDER Schneebesen, Länge gesamt 250 mm 250 mm Schneebesen ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-919
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170040
EAN/GTIN:
     4028574010122
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

SCHNEIDER Schneebesen, Länge gesamt 250 mm 250 mm
Schneebesen ++ Material: Edelstahl ++ handlicher Griff ++ für leichte Massen ++ Drahtstärke: 1,6 mm ++ 24 Drähte ++

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,87*
7 Tage
401
€ 9,90*
ab € 5,10*
€ 8,09*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,28*
€ 8,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.