Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schneebesen 500 mm Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schneebesen 500 mm Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff
SCHNEIDER Schneebesen 500 mm Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     2813-593-917
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170015
EAN/GTIN:
     4028574010276
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

SCHNEIDER Schneebesen 500 mm
Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff "Exoglass" ++ Ruten aus Edelstahl ++ hitzebeständig bis 220°C ++ wasserdicht ++ sehr handlich ++ Drahtstärke: 1,8 mm ++ 18 Drähte ++

Weitere Informationen:
Länge:
51 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,15*
€ 40,35*
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 32,26*
€ 41,74*
6 Tage
51
€ 17,50*
ab € 39,52*
€ 50,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.