| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-896 Herst.-Nr.: 166109 EAN/GTIN: 4028574263665 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Ausstechersatz oval, gezackt 7-teilig 0 Hochwertiger Ausstechersatz aus Nylon in praktischer Aufbewahrungsdose. Die Ausstecher sind hitzebeständig bis +160°C. ++ Ausführung ++ oval, gezackt ++ Anzahl Stück ++ 7 ++ Abmessungen / ++ Durchmesser (mm) ++ 21 x 10 / 35 x 20 / 50 x 30 / 65 x 35 / ++ 80 x 45 / 95 x 55 /110 x 65 ++ Höhe (mm) ++ 35 ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 13 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.17 kg | Form: | oval |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,40* | € 23,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,96* | € 24,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 18,31* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|