| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-892 Herst.-Nr.: 166105 EAN/GTIN: 4028574263627 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Ausstechersatz Herz, gezackt 7-teilig 0 Hochwertiger Ausstechersatz aus Nylon in praktischer Aufbewahrungsdose. Die Ausstecher sind hitzebeständig bis +160°C. ++ Ausführung ++ Herz, gezackt ++ Anzahl Stück ++ 7 ++ Abmessungen / ++ Durchmesser (mm) ++ 120 x 115/ 105 x 100 / 90 x 85 / 75 x 70 / ++ 65 x 55 / 45 x 40 / 30 x 25 ++ Höhe (mm) ++ 35 ++ 120x115mm, 105x100mm, 90x85mm, 75x70mm, 65x55mm, 45x40mm und 30x25mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 13 cm | Breite: | 13 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.24 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,39* | € 23,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,98* | € 23,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 18,34* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|