| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-858 Herst.-Nr.: 166007 EAN/GTIN: 4028574008396 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Ausstechmatte aus Kunststoff No. 7 Ausstechmatte aus hochschlagfestem Kunststoff. Die Aussenabmessungen der Matte betragen 580 x 390 mm . ++ Ausführung: Halbmond 48 mm ++ Nutzen: 78 ++ Abmessungen: 48 mm/Nutzen ++ lebensmittelneutral ++ geruchlos ++ scharfkantig ++ leicht zu säubern ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 58 cm | Breite: | 39 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,79* | € 26,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 20,38* | € 26,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 17,50* | ab € 21,90* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|