Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ausstechmatte aus Kunststoff No. 6 Ausstechmatte aus hochschlagfestem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ausstechmatte aus Kunststoff No. 6 Ausstechmatte aus hochschlagfestem
SCHNEIDER Ausstechmatte aus Kunststoff No. 6 Ausstechmatte aus hochschlagfestem
Artikel-Nr.:
     2813-593-857
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166006
EAN/GTIN:
     4028574008372
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

SCHNEIDER Ausstechmatte aus Kunststoff No. 6
Ausstechmatte aus hochschlagfestem Kunststoff. Die Aussenabmessungen der Matte betragen 580 x 390 mm . ++ Ausführung: Herz 45 mm ++ Nutzen: 95 ++ Abmessungen: 45 mm/Nutzen ++ lebensmittelneutral ++ geruchlos ++ scharfkantig ++ leicht zu säubern ++

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 19,65*
€ 26,19*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,28*
€ 26,95*
7 Tage
93
€ 17,50*
ab € 21,90*
€ 28,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.