Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Donut Ausstecher mittel 70 mm ++ Material: Edelstahl ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Donut Ausstecher mittel 70 mm ++ Material: Edelstahl ++
SCHNEIDER Donut Ausstecher mittel 70 mm ++ Material: Edelstahl ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-628
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     155010
EAN/GTIN:
     4028574008143
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

SCHNEIDER Donut Ausstecher mittel 70 mm
++ Material: Edelstahl ++

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,71*
6 Tage
313
€ 9,90*
ab € 6,60*
€ 9,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,45*
€ 10,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.