Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Gitterschneider, Kunststoffgriff 120 mm Gitterschneider aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Gitterschneider, Kunststoffgriff 120 mm Gitterschneider aus Edelstahl
SCHNEIDER Gitterschneider, Kunststoffgriff 120 mm Gitterschneider aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-605
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     154203
EAN/GTIN:
     4028574008846
Suchbegriffe:
Gitter-Schneider
Gitter-Teigschneider
Gitterschneider
Gitterteigschneider

SCHNEIDER Gitterschneider, Kunststoffgriff 120 mm
Gitterschneider aus Edelstahl mit ergonomischem Kunststoffgriff. ++ Breite: 120 mm ++ Schneideabstand: ca. 7 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,81*
€ 45,06*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,96*
€ 46,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.