Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schneebesen 33 cm Schneebeseen SB33 ++ Länge: 33 cm ++ Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schneebesen 33 cm Schneebeseen SB33 ++ Länge: 33 cm ++ Durchmesser:
SCHNEIDER Schneebesen 33 cm Schneebeseen SB33 ++ Länge: 33 cm ++ Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-593-529
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     153604
EAN/GTIN:
     4028574303859
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

SCHNEIDER Schneebesen 33 cm
Schneebeseen SB33 ++ Länge: 33 cm ++ Durchmesser: 12 cm ++

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 142,16*
€ 172,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,15*
€ 178,20*
7 Tage
11
€ 7,50*
ab € 188,41*
€ 228,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.