Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlachtmesser, Größe: 24 cm, Edelstahl / stainless steel Klinge aus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlachtmesser, Größe: 24 cm, Edelstahl / stainless steel Klinge aus
Schlachtmesser, Größe: 24 cm, Edelstahl / stainless steel Klinge aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-3882
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     268424
EAN/GTIN:
     4028574328678
Suchbegriffe:
Fleischereimesser
Fleischermesser
Metzgermesser
Schlachtemesser

Schlachtmesser, Größe: 24 cm, Edelstahl / stainless steel
Klinge aus Edelstahl
Wir empfehlen die Reinigung sofort nach Gebrauch, per
Hand unter fließendem Wasser mit einem sanften Lappen und
einem milden Reinigungsmittel.
Durch ein anschließend sorgfältiges trocken wischen der
Messer mit einem weichen Tuch nach dem Reinigen, werden
Flecken auf der Klinge vermieden. Außerdem wird die Schneide
geschont und bleibt länger scharf.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
gelb
Länge:
36 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 25,85*
7 Tage
108
€ 17,50*
ab € 18,87*
€ 26,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,10167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.